UK18-8パンチング 角てぼ 木柄 横型

UK18-8パンチング 角てぼ 木柄 横型 - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
材質18-8ステンレス、柄:天然木柄長さ(mm)185内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46661993S180×115×85
9,500
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
46662009L180×115×140
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46662009L887498239253090L UK18-8木柄パンチング角てぼ 横型 UK(三宝) 88749823UK18-8木柄パンチング角てぼ 横型UK(三宝)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする