タイガークラウン
TC 粉糖振り器(粉パラリ)
材質
本体:メタクリル樹脂、網:18-8ステンレス、蓋:ポリエチレン樹脂
容量(mL)
250
外径×高さH(Φmm×mm)
75×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46663743
No.757
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください