東京パック
エンボス手袋ロール巻
作業中、手袋の脱落防止に、5本の指の付け根部分に絞りを入れ、シール強度を強化しました。
全長(cm)
29
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.035(35ミクロン)
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス・外エンボス
入数(枚)
500
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46671127
-
S
28
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
46671136
-
M
30
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
46671145
-
L
32
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください