角型トラッシュボックス

角型トラッシュボックス - トーダイ角型トラッシュボックス - トーダイ角型トラッシュボックス - トーダイ角型トラッシュボックス - トーダイ
材質ポリプロピレンフタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46672317CF-609-IVアイボリー小型210×160×215
2,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46672326CF-611-IVアイボリー大型275×180×270
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46672335CF-610-BRブラウン小型210×160×215
2,500
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
46672344CF-612-BRブラウン大型275×180×270
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする