トーダイ
丸型トラッシュボックス
材質
ポリプロピレン
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46672353
CF-601-IV
アイボリー
小型
210×220
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46672369
CF-603-IV
アイボリー
大型
270×280
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46672378
CF-602-BR
ブラウン
小型
210×220
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46672387
CF-604-BR
ブラウン
大型
270×280
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください