トーダイ
丸型 ベース
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
外径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46674794
VB-982--BK
小
490
455
280
¥
14,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46674803
VB-980-BK
大
445
510
400
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください