野田琺瑯
White Seriesレクタングル深型 LL琺瑯蓋付
材質
本体・蓋:琺瑯
容量(L)
3.2
形状
角形
寸法(縦×横×高さ)(mm)
262×160×118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46678328
WFH-LL
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください