野田琺瑯
琺瑯ボール(全白)
材質
琺瑯
サイズ(cm)
28
容量(L)
4.7
寸法(Φ×高さH)(mm)
外寸:298×113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46678547
28cm
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください