KO 18-8調味料入バット

KO 18-8調味料入バット - 仔犬印(本間製作所)
材質18-8ステンレス商品タイプバット内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
466835262ッ組(舟形中子付)210×155×63
4,900
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
466835353ッ組(舟形中子付)320×155×63
6,850
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
46683544長4ッ組(舟形中子付)415×155×63
8,850
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
466835535ッ組(舟形中子付)514×155×63
11,750
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
46683569田型4ッ組(舟形中子付)293×210×63
8,850
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
46683578田型6ッ組(舟形中子付)293×315×63
12,150
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする