リトルウッド
ダイアナ 木柄うどん揚げ 深型
材質
網:18-8ステンレス、柄:天然木
全長(mm)
405
外径(Φmm)
140
深さ(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46690289
L-0036
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください