佐藤金属興業
デイリーペーパーホルダー
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
設置方式
置き型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
130×130×270
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46696808
-
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください