佐藤金属興業
ワイヤーケーキスタンド
材質
スチールクロームメッキ
リング内径(Φmm)
上段:約130、下段:約150
寸法(縦×横×高さ)(mm)
260×225×270
適合径(Φmm)
上段:約150~175、下段:約180~240
内容量
1個
注意
※底が平たいお皿に関しましては、ご使用は可能ですがお皿が安定しない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46696878
-
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください