新越ワークス(Three Snow)
TS パワーてぼ
激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている
麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ
材質
網:18-8ステンレス、柄:天然木
柄長さ(mm)
220
適合容量(g)
麺:200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46700509
平底
140×130
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46700493
丸底
140×150
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください