TS ラーメン専用パワーてぼ

TS ラーメン専用パワーてぼ - 新越ワークス(Three Snow)

激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ

材質網:18-8ステンレス、柄:天然木外径×深さ(Φmm×mm)140×160柄長さ(mm)220内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
適合容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46700518深型250麺:8
4,350
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
46700527深型 細麺用(10メッシュ)250麺:10
4,350
取扱い終了
代替品有
46700536深型 極細麺用(16メッシュ)16麺:14
4,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46700527深型 細麺用(10メッシュ)88749263-深型 細麺用(10メッシュ) TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 細麺用 引掛付 新越ワークス(Three Snow) 88749263TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 細麺用 引掛付新越ワークス(Three Snow)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
46700536深型 極細麺用(16メッシュ)46392755深型 極細麺用(16メッシュ) ラーメン専用パワーてぼ深型極細麺用引掛付 新越ワークス(Three Snow) 46392755ラーメン専用パワーてぼ深型極細麺用引掛付新越ワークス(Three Snow)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする