TS ケヤキ柄深型うどんあげ

TS ケヤキ柄深型うどんあげ - 新越ワークス(Three Snow)

吹きこぼれにくい
板渕高さ30mm
+深型構造

材質網:18-8ステンレス、柄:ケヤキ柄長さ(mm)205外径(Φmm)140深さ(mm)185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46700545-
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする