ハヤノ産業
電動式ターンテーブル BTT
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
用途
自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に
寸法(Φmm)
本体:520
全長(mm)
234
テーブル厚さ(mm)
8
材質(本体)
PVC塩ビ
材質
テーブル:PVC塩ビ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※加工使用の場合は必ずメーカーにお問い合わせ下さい。説明書をよくお読みになって正しくお使い下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46614479
BTT-700-50
700
50
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46614488
BTT-800-50
800
50
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46614497
BTT-900-50
900
50
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46614506
BTT-1000-50
1000
50
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46614515
BTT-700-100
700
100
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46614524
BTT-800-100
800
100
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46614533
BTT-900-100
900
100
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46614549
BTT-1000-100
1000
100
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。