曜日別特売

ウッディワゴンD 芝マット仕様 連結

ウッディワゴンD 芝マット仕様 連結 - 中日販売

連結時も境目の段差を無くしフラット面を確保。陳列の自由が広がります。

用途野菜や果物の陳列に。キャスター7.5Φ(ストッパー付×2、ストッパー無×2)高さ(cm)65色(本体)木目ダークウッド内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※後板は別売。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行き(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46622705808-7390117
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622714808-7875147
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622723808-8090147
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622739808-8390172
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622748808-8675177
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622757808-8890177
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする