曜日別特売

製図用シャープペンシル 925 35 ブリスターパック

製図用シャープペンシル 925 35 ブリスターパック - ステッドラー製図用シャープペンシル 925 35 ブリスターパック - ステッドラー製図用シャープペンシル 925 35 ブリスターパック - ステッドラー製図用シャープペンシル 925 35 ブリスターパック - ステッドラー

1990年に発売された925 25シリーズが2010年に発売20周年の記念として、こちらのナイトブルーシリーズ925 35が発売開始いたしました。
4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。

芯色商品タイプ本体方式ノック仕様ケース入り、HB芯入り適合替字消しは92R材質ボディ:アルミ寸法(mm)143×8.8×12芯硬度HB色(本体)ボディ:アルミグリップタイプスベリ止め加工内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4662346692535 03BK0.3
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
4662347592535 05BK0.5
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
4662348492535 07BK0.7
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
4662349392535 09BK0.9
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
4662350992535 20BK2
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステッドラー 製図用シャープペンシル 925 25/925 35N 【ステッドラー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする