ステッドラー
トリプラスマイクロ シャープペンシル 0.5mm
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
方式
ノック
適合
替字消しは77R56
材質
ボディ:PP、ノック:PP
寸法(mm)
153×9×12
質量(g)
12.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46623518
774 25
¥
660
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください