アバンギャルド

アバンギャルド - ステッドラーアバンギャルド - ステッドラーアバンギャルド - ステッドラーアバンギャルド - ステッドラーアバンギャルド - ステッドラーアバンギャルド - ステッドラーアバンギャルド - ステッドラー

スタイリッシュかつシンプルなデザインでビジネスシーンにマッチする多機能ペン。
高級感と実用性を高次元で併せ持っています。
見た目の雰囲気は重厚感さえも感じるが、いざ手にすると硬質アルミ軽合金製なので18gと軽く、持ちやすく疲れにくいうえに胸ポケットに入れた時にも衣類への負担が軽減されます。

インク色黒、赤、青仕様PP袋・紙箱・PETケース入り材質ボディ:アルミ寸法(mm)148×11.5×12.5質量(g)18芯径(mm)0.5(シャープペンシル)機能油性ボールペン、シャープペンシル色数3色+シャープペン内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46623615927AG-Sクールシルバー
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
46623624927AG-Gシャンパンゴールド
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
46623633927AG-TGチタニウムグレイ
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
46623649927AG-BBブラストブラック
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46623658927AG-Nナイトブルー
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46623667927AG-UBアーバンブルー
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
46623606927AG-SWHスノーホワイト
3,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アバンギャルド927 多機能ペン 【ステッドラー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46623606927AG-SWH46623615927AG-S927AG-SWH アバンギャルド ステッドラー 46623615アバンギャルドステッドラー1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする