ステッドラー
バディ色鉛筆36本入
お子様がはじめて持つのにピッタリの太軸
1本で色鉛筆、クレヨン、水彩色鉛筆の3種類の楽しみ方ができる色鉛筆です。
画用紙はもちろん、かたいボール紙や、色の濃い紙にもきれいに描けます。
仕様
PP袋、紙箱入り
適合
専用鉛筆削り1個付き
材質
ケース:紙、外装:PP
色数
18(各2本入)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46623764
140 C36
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください