曜日別特売

トリプラス細書きペン 20色セット

トリプラス細書きペン 20色セット - ステッドラー

メタルガイドで保護されたプラスチックチップの細書きペン。
人間工学に基づいた三角形状で手や腕の疲労を軽減します。
ドライセーフインクを使用しているため、キャップを閉め忘れても2日間いつでも乾くことなく書き出すことが可能です。(ISO554)

材質ケース:PP寸法(mm)213×170×1620色質量(g)173芯径(mm)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46623807334 SB20
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トリプラス ファインライナー 細書きペン 334【ステッドラー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする