ステッドラー
継足棒 差込径Φ4mm
径(Φmm)
差込:4
寸法(mm)
155×36×10
全長(mm)
155
質量(g)
35
内容量
1個
注意
※コンパス・穂替部の形状をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46623999
557 80LS-J
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください