ステッドラー アートチューブLGカラー

ステッドラー アートチューブLGカラー - ステッドラー

断面は鉛筆と同じく6角形となっており、作品の取り出しも簡単にできます。
キャップ部には、マルスヘッドが刻まれており、気分を高めてくれます。
大切な発表や、プレゼンテーションの際にもお勧めです。
A0サイズ(短手)まで収容可能で、14段階((3cm刻み))に調節できます。

材質本体:PE、ベルト:PP質量(g)440径(Φmm)600(最短時)×990(最長時)×58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×72×96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46624017947 60-LG
2,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする