ステッドラー
アート用鉛筆削り
Φ8.2mm(鉛筆用)とΦ11.2mm(色鉛筆、太軸用)の2つ穴タイプ。
マルスルモグラフジャンボ鉛筆も削ることができます。
材質
PS、合金
直径(Φmm)
8.2(鉛筆用)、11.2(色鉛筆、太軸用)
質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×54×38
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46624419
513 001CBK
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください