曜日別特売

日清 デカうま 豚キムチ

日清 デカうま 豚キムチ - 日清食品日清 デカうま 豚キムチ - 日清食品日清 デカうま 豚キムチ - 日清食品日清 デカうま 豚キムチ - 日清食品

ポークベースのスープにキムチのクセになる味わいが特長の辛旨キムチオイルがうまさの決め手!の豚キムチラーメン。
麺はスープ絡みの良さと噛み応えを追求した中太ちぢれ麺。大盛り麺90gで食べ応え抜群。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清デカうま」は、"デカくてうまい! バラエティー豊かなやみつきテイスト" をコンセプトに、ラーメン、うどん、そば、焼そば、油そばと豊富なラインアップを取りそろえた大盛りサイズのカップ麺シリーズです。

種類即席カップめん種別ラーメン質量(g)123シリーズデカうま寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×104×144内容量(g)101保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:470mlアズワン品番65-0418-19原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、チキンエキス、香辛料)、スープ(豚脂、クリーミングパウダー、食塩、香味油、香辛料、酵母エキス、植物油脂)、かやく(味付豚ミンチ、白菜キムチ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、カラメル色素、カロチノイド色素、かんすい、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、酸味料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2、ビタミンB1、くん液、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/豚肉/鶏肉/大豆/ごま入数(個)12栄養成分(1食(101g)当たり)エネルギー:472kcal、たんぱく質:10.2g、脂質:20.3g、炭水化物:62g、食塩相当量:6.5g、ビタミンB1:0.27mg、ビタミンB2:0.35mg、カルシウム:132mg内容量1箱(101g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46624647-
1,944
1,898
2,050(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする