マヨネーズが香り立つマイルドな味わいの特製マヨ風味ソースと、クセになるからしマヨがうまさの決め手!のWマヨソース焼そば。
麺はガーリックを練り込んだ大盛り麺130gで食べ応え抜群。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清デカうま」は、"デカくてうまい! バラエティー豊かなやみつきテイスト" をコンセプトに、ラーメン、うどん、そば、焼そば、油そばと豊富なラインアップを取りそろえた大盛りサイズのカップ麺シリーズです。
種類即席カップめん種別焼きそば質量(g)174シリーズデカうま寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×65×175内容量(g)153保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:700mlアズワン品番65-0418-23原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、香辛料)、ソース(糖類、半固体状ドレッシング、食塩、粉末ソース、デキストリン、香辛料、小麦粉、マヨネーズ風味調味料、粉末しょうゆ)、かやく(キャベツ)/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、炭酸Ca、かんすい、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、ビタミンB2、炭酸Mg、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦/卵/乳/豚肉/鶏肉/大豆/りんご入数(個)12栄養成分(1食(153g)当たり)エネルギー:695kcal、たんぱく質:14.3g、脂質:28g、炭水化物:96.5g、食塩相当量:6.5g、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.82mg、カルシウム:198mg内容量1箱(153g×12個)