ナカバヤシ
スマートワークデスク
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
材質
天板:MDF PVC貼り、脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、アジャスター:ポリプロピレン
色
ダーク木目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46625286
FDB-1060-DM
1000
¥
26,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
46625295
FDB-1260-DM
1200
¥
27,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください