曜日別特売

シンプルワークデスク

シンプルワークデスク - ナカバヤシシンプルワークデスク - ナカバヤシシンプルワークデスク - ナカバヤシシンプルワークデスク - ナカバヤシシンプルワークデスク - ナカバヤシシンプルワークデスク - ナカバヤシシンプルワークデスク - ナカバヤシシンプルワークデスク - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

シンプルデザインのワークデスクです。インテリア性の高いデザインです。

高さ(mm)700奥行(mm)450材質脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、天板・間口パネル:MDF PVC貼り、アジャスター:スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46625304FDA-8045NA800ナチュラル7.9800×450×700
15,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
46625313FDA-8045DM800ダーク木目7.9800×450×700
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
46625329FDA-1045NA1000ナチュラル9.51000×450×700
16,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
46625338FDA-1045DM1000ダーク木目9.51000×450×700
16,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
46625347FDA-1245NA1200ナチュラル10.81200×450×700
18,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
46625356FDA-1245DM1200ダーク木目10.81200×450×700
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46625356
2021-08-15
用途: 食台として使用
製造業

サイズがちょうど良かったので壁際に置く食台として購入。
組み立て時に使用するネジ種の説明が足りずに苦労した。
2ヶ月ほど食台として使用したが、表面の塗装が浮いてきたので、そう間をおかずに塗装が割れて剥がれると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする