ナカバヤシ
収納ボックス付きデスク
上部に収納ボックス付きのトールタイプデスクです。
高さ(mm)
1410
奥行(mm)
450
材質
本体フレーム・間口パネル:スチール(粉体焼付塗装)、天板・収納ボックス:MDF PVC貼り、アジャスター:スチール
色
ダーク木目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46625365
FPR-6045DM
600
¥
21,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
46625374
FPR-8045DM
800
¥
25,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください