曜日別特売

サポートクッションチェア

サポートクッションチェア - ナカバヤシサポートクッションチェア - ナカバヤシサポートクッションチェア - ナカバヤシサポートクッションチェア - ナカバヤシサポートクッションチェア - ナカバヤシサポートクッションチェア - ナカバヤシサポートクッションチェア - ナカバヤシサポートクッションチェア - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

腰への負担を減らし正しい姿勢にサポートする。内蔵型サポートクッション付きオフィスチェア。

材質張地:ポリエステル、脚・キャスター:ナイロン、クッション:ウレタンフォーム機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46625408RZC-606BKブラック11.3
43,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
46625417RZC-606BLブルー11.3
43,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
46625426RZC-606Rレッド11.3
43,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46625408
2020-06-21
用途: テレワーク用、PC利用時
その他業種

・良い点
サポートクッションに体を預けた状態で座ると腰がかなり楽だし、その預けた姿勢だと顎が変に上がらないので、自然にPC画面を見ることができるのも良い。
・残念な点
座面が思った以上に硬い上に、座面奥(尻部分)より座面手前(もも裏部分)のほうが若干高いため、もも裏が圧迫されて足がむくみやすく、さらに長時間に及んでくるとお尻も痛くなってくる。
購入時に腰以上にもも裏の圧迫を気にしていたので、その点はかなり残念だった。
(ただしお尻部分にバスタオルを折って敷いたところ、もも裏の圧も尻痛も軽減したので、最終的な満足度は ★3.6 - 3.7 ぐらい。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする