ナカバヤシ
ファブリックチェア
フィット感抜群の座面形状が快適な座り心地をサポート
材質
脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム
機能
ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46625435
RZC-501BL
ブルー
11.8
¥
39,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
46625444
RZC-501G
グリーン
11.8
¥
39,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
46625453
RZC-501BK
ブラック
11.8
¥
39,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください