ラウンドハイチェア

ラウンドハイチェア - ナカバヤシラウンドハイチェア - ナカバヤシラウンドハイチェア - ナカバヤシラウンドハイチェア - ナカバヤシ

ダメージレザー張りのハイタイプチェア。立ち仕事のサポートにも

ダメージブラウン材質脚:スチール、張地:PVCレザー、キャスター:ナイロン、クッション:ウレタンフォーム本体質量(kg)7機能ガススプリング上下昇降機構アズワン品番64-6402-17RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46625514RZR-302DMS
29,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする