ナカバヤシ
メッシュバックチェア
メッシュ生地とファブリックのコンビネーション。内蔵サポートバンドが腰を支えるワークチェア
材質
背もたれ本体:スチール、張地:ポリエステル、脚・キャスター:ナイロン、クッション:ウレタンフォーム
キャスター
あり
肘掛
なし
機能
座面/背もたれ連動ロッキング機構、ガススプリング上下昇降機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46625584
CNN-005BK
ブラック
8.5
¥
23,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
46625593
CNN-005BL
ブルー
8.5
¥
23,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
46625609
CNN-005G
グリーン
8.5
¥
23,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください