傘立て コンパクトタイプ

傘立て コンパクトタイプ - ナカバヤシ傘立て コンパクトタイプ - ナカバヤシ傘立て コンパクトタイプ - ナカバヤシ傘立て コンパクトタイプ - ナカバヤシ傘立て コンパクトタイプ - ナカバヤシ

小規模オフィスにぴったりな小型の傘立て。

収納本数(本)約9~18材質本体:スチール、受け皿:ナイロン仕様9本用本体質量(kg)1.3仕切り9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×325×512RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46625706ASD-S9-BKブラック
7,200
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
46625715ASD-S9-Wホワイト
7,200
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする