曜日別特売

アルミ掲示板 壁付型 枠:ブロンズ

アルミ掲示板 壁付型 枠:ブロンズ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アルミブロンズ枠仕様のスタンダードな壁付型の掲示板です。

付属品L型取付金具材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付型枠の色ブロンズ材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)35内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
材質/仕上
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46626029SMS-1010B掲示板面:グリーン900600掲示板面:ピンマグ600×900
28,200
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626038SMS-1010B掲示板面:グレー900600掲示板面:ピンマグ600×900
28,200
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626047SMS-1010B-900600掲示板面:コルク貼600×900
28,600
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626056SMS-1010B掲示板面:グリーン900600掲示板面:ラシャ600×900
27,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626065SMS-1010B掲示板面:グレー900600掲示板面:ラシャ600×900
27,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626074SMS-1010B掲示板面:グリーン900600掲示板面:レザー600×900
24,200
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626083SMS-1010B掲示板面:グレー900600掲示板面:レザー600×900
24,200
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626099SMS-1011B掲示板面:グリーン1200900掲示板面:ピンマグ900×1200
52,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626108SMS-1011B掲示板面:グレー1200900掲示板面:ピンマグ900×1200
52,000
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626117SMS-1011B-1200900掲示板面:コルク貼900×1200
52,600
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626126SMS-1011B掲示板面:グリーン1200900掲示板面:ラシャ900×1200
52,600
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626135SMS-1011B掲示板面:グレー1200900掲示板面:ラシャ900×1200
52,600
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626144SMS-1011B掲示板面:グリーン1200900掲示板面:レザー900×1200
46,200
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626153SMS-1011B掲示板面:グレー1200900掲示板面:レザー900×1200
46,200
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする