神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
掲示板(パンチングメタル型)押しピン・マグネット兼用タイプ
押しピンとマグネットが両方使用できる兼用タイプの壁付型の掲示板です。
掲示物がラインにそってまっすぐ貼れる長穴形状。
色
掲示板面:アイボリー
付属品
マグネット8個
材質
掲示板:パンチングメタル、合板+ハニカムシート
材質/仕上
掲示板面:パンチングメタル、レザー
タイプ
壁付型
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
出幅(mm)
23
内容量
1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46628305
SMS-1080
900
600
¥
43,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628314
SMS-1081
1200
900
¥
91,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628323
SMS-1082
1800
900
¥
115,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。