曜日別特売

ACトランスデューサ

ACトランスデューサ - 鶴賀電機

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。

電源電圧(V)AC100~240適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~300V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~5V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467073537242-46-04-A
55,000
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする