ACトランスデューサ

ACトランスデューサ 鶴賀電機

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。

電源電圧(V)DC24 適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)約200(端子台含) 耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃)-20~70 入力信号AC0~300V 許容差±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度0.5s以下(0→90%) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)-5~55 温度特性±150ppm/℃ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46707369 7242-46-05-9
55,000
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする