絶縁信号変換器

絶縁信号変換器 - 鶴賀電機

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。

電源電圧(V)AC85~264寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V))出力インピーダンス(Ω)0.1以下許容差±0.1% of SPAN at 23℃負荷抵抗(許容)5kΩ以上絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間)出力信号DC±10V温度特性±150ppm/℃抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力)供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467077037262-15-A
50,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする