曜日別特売

ディテクトリレー

ディテクトリレー - 鶴賀電機

警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易
リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能

電源電圧(V)AC100~240仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付付属品専用ソケット(DINレール取付可能)適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)質量(g)約180 (専用ソケット約40含)使用温度範囲(℃)0~50出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V))消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合)表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示分解能1/10000A/D変換器Δ-Σ変換方式機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時)入力信号DC4~20mA使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。)励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定)サンプリング周期約15回/秒絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V)入力抵抗12.5Ω内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467077982512-29-1-A
53,000
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする