曜日別特売

ディテクトリレー増設ユニット

ディテクトリレー増設ユニット - 鶴賀電機

警報設定Hi・Lo
2400シリーズ用増設ユニット(HL設定)
メインユニット1台につき9台まで増設可

電源電圧(V)AC85~250仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)付属品専用ソケット(DINレール取付可能)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))精度最大値の±0.5%以内再現性±0.1%以内(動作点)設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下設定範囲0~99%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467078162422D-1-H0-T0-A
35,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする