曜日別特売

デジタル表示器

デジタル表示器 - 鶴賀電機

BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。

電源電圧(V)AC100(90~132)仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。付属品アンフェノールコネクタ 57-30360質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付入力種類並列BCD表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)保存温度(℃)-20~70表示桁数4桁表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印動作周囲温度(℃)0~50入力レベルTTL入力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467078863011A-1-3
75,000
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする