曜日別特売

マイクロプリンタ

マイクロプリンタ - 鶴賀電機

コンパクト設計で機器組込に好適。

付属品取扱説明書、ロール紙1巻、電源ケーブル(50cm)、通信ケーブル(50cm)適合紙送り:3.75mmピッチ寸法(mm)96×96文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約300耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))消費電力(DC12V)1A max:50mA(待機時)、(DC24V)0.5A max:30mA(待機時)入力セントロニクス準拠/RS-232C電源電圧(V)AC12又は24保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)バッファ仕様(受信)2048バイト供給電源DC12V、DC24V実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46707956442A
45,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする