マイクロプリンタ

マイクロプリンタ - 鶴賀電機

コンパクト設計で機器組込に好適。

仕様日差:±3秒付属品取扱説明書、ロール紙1巻、コネクタ(2mフラットケーブル付)適合紙送り:3.75mmピッチ、2099年まで自動補正(閏年補正)、停電対策:停電時、カレンダ 時計は動作を継続、バックアップ電池、寿命:約10年文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約700耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))湿度(%RH)85(結露なきこと)消費電力(AC100V)15VA max:3.2VA(待機時)、(AC200V)16VA max:5VA(待機時)、(DC24V)500mA max:55mA(待機時)表示6桁 赤色LED 時、分、秒入力8桁並列BCD電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46707965442B-A
70,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする