曜日別特売

マイクロプリンタ

マイクロプリンタ - 鶴賀電機

2点パルス入力 時報・日報・月報・稼働時間を指定時刻に自動印字できる積算プリンタ。

適合パルス計数:×0.001、×0.005、×0.01、×0.05、×0.1、×0.5、×1、×5、×10、×50、×100(1パルスあたりのカウント数)、停電対策:積算値、稼働時間:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約700耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))、(DC電源品はAC500V 1分間)消費電力AC100V:16VA、AC200V:20VA、DC24V:500mA表示積算:0~(99)999999 下6桁表示 (超えた場合は106桁の小数点が点滅)周期100ms、積算A、積算B、(A+B)、(A-B)、時計表示と切替、時計:年月日、時分秒範囲(積算入力)カウント:0~99999999(超えた場合は0から積算)、(稼働時間入力)0~約6,200日相当(時分秒で印字)入力積算入力 :2点(A、B、CH間は非絶縁)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN、ON残留電圧2V以下)、接点容量DC5V 10mA、稼働時間入力:2点(A、B、CH間は非絶縁)無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点容量 DC5V 10mA ON時間は1秒以上電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~60機能(演算機能)加減算 入力A、Bに対して(A+B)、(A-B)、A、Bは同一単位に限る、カレンダ時計:日差±3秒、閏年補正付(2099年迄)入力信号MANUAL(手動印字)、ADJ(時刻合わせ)、RESET(積算・稼働リセット)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)接点容量DC5V 10mA、パルス幅:MANUAL、RESET 10ms以上、ADJ 1s以上最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)リセットRESET端子、スイッチ操作による(積算入力/稼働時間入力)記録紙58mm幅×48Φ(内径12Φ) 長さ25m(約6500行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻 入り)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)入力周波数(Hz)HFレンジ:1250 max パルス幅400μs以上、LFレンジ:100 max パルス幅5ms以上フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準出力信号PE(紙切れ時ON)、オープンコレクタ出力(NPN) DC30V 30mA max 出力飽和電圧1.6V以下動作周囲温度(℃)0~50、85%RH以下(結露無きこと)電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46707974442C-A
90,000
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする