演算機能付可逆積算カウンタ

演算機能付可逆積算カウンタ - 鶴賀電機

LCD表示を採用し大きく見やすく、幅広い用途に対応できます。

表示
表示値(d):(d)表示値=(p)入力パルス数×(m)パルス係数×(n)パルス分周比、 表示1:赤または緑色LCD、文字高15.2mm、オーバ桁は赤色、文字高7.6mm、表示2:赤色LCD、文字高7.6mm
ゼロサプレス機能、オーバ表示機能付、小数点:0、0.0、0.00、0.000(任意選択)
質量(g)約300保護構造前面IP65、リアケースIP20、端子部IP00外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×133.3表示範囲-999999~999999 (表示1、表示2共)動作周囲温度(℃)0~50係数(パルス)1×10-6~9999 (入力1パルスあたりの倍率)分周(パルス)1/1、1/10、1/100、1/1000(比(n))計数速度10Hz/100Hz/1kHz/10kHz 切替適合停電補償:積算値は不揮発性メモリで記憶、保持期間約10年出力(比較)標準装備:AL1、AL2、オープンコレクタNPN、接点容量:DC30V、30mA方式(カウント)A:IN-Aに対応したカウント値、B:IN-Bに対応したカウント値、A+B:AとBの加算、A-B:AとBの減算、(位相)IN-AがIN-Bより90°進んでいるときアップカウント、IN-AがIN-Bより90°遅れているときダウンカウント、(指令入力)IN-Aがパルス入力時、IN-BのON/OFF指令によりアップまたはダウンカウント消費電力約11VA(AC100V)、約15VA(AC200V)、約250mA(DC24V)、約50mA(DC110V)桁数5(表示)入力(制御)P/L:ポーズ/ラッチ機能、ポーズ:カウント禁止 ラッチ:カウント継続、表示保持電源電圧(V)AC100~240機能キープロテクト機能:設定内容変更禁止、初期化機能:工場出荷時設定に戻す入力信号無電圧接点またはオープンコレクタNPN 2入力、残留電圧3V以下、接点容量 12V、10mA確度表示:パルス係数1、パルス分周比1のとき±0digit供給電源AC100~240V、DC24V、DC110Vの何れか実装方法専用ブラケットによる表示周期約100msec内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
BCD出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46708008472A-1-A-5-X-X-DNオープンコレクタ(NPN)
53,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
46708017472A-1-A-5-X-X-Xなし
38,000
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする