電源電圧(V)DC20~30寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC0~10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下内容量1台