高速DCトランスデューサ

高速DCトランスデューサ - 鶴賀電機

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。

出力
(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPAN
SPAN:±5%以上 of SPAN
電源電圧(V)AC85~264寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC0~10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467080877216-05-05-A
47,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする