大型表示器

大型表示器 鶴賀電機

LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能

電源電圧(V)AC100~240 適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定 質量(kg)5 測定範囲DC4~20mA 取付方式壁掛け 入力種類BCD スイッチケース内部(電源) 耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V)) 消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V) 表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示 表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm) ケース寸法(mm)W540×H180 入力BCD並列入力 保存温度(℃)-20~70 機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示 単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下) 表示桁数4桁 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色マンセル 5Y 7/1 周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと) ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き) 確度±(0.1% of rdg +1digit) 動作周囲温度(℃)0~40 電圧許容範囲(V)AC90~250V 入力抵抗12.5Ω 入力レベル24Vオープンコレクタ 表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択 過負荷DC±150mA(入力) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46708367 3018-65-A-51-4
220,000
219,800
241,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする